OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B50mm cink-alu bevonat SN060748 - 7131590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195874423
Sonepar cikkszám
SN060748
Gyártói cikkszám
7131590
Gyártói típuskód
DBV 35 050 F DD
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B50mm cink-alu bevonat