OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz lépésálló B100mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104425 - 6049400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 205 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196860753
Sonepar cikkszám
SX104425
Gyártói cikkszám
6049400
Gyártói típuskód
DFAA BKR 100 FS
Szélesség:
205 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Fedél 90°-os sarokidomhoz lépésálló B100mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346