Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz lépésálló B300mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104426 - 6049404

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz lépésálló B300mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 405 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196860791

Sonepar cikkszám

SX104426

Gyártói cikkszám

6049404

Gyártói típuskód

DFAA BKR 300 FS

Szélesség:

405 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

retesz

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-120 °C

Fedél 90°-os sarokidomhoz lépésálló B300mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346