OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz RBM 90 150 sarokidomhoz B=150mm SN060768 - 7138572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195929277
Sonepar cikkszám
SN060768
Gyártói cikkszám
7138572
Gyártói típuskód
DFBM 90 150 V2A
Szög:
90°
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz RBM 90 150 sarokidomhoz B=150mm