OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 11 -90° 504x767 cink-alu bev SN060791 - 6040790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - állítható
Szélesség - 500 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040865
Sonepar cikkszám
SN060791
Gyártói cikkszám
6040790
Gyártói típuskód
DFBMV 500 DD
Szög:
állítható
Szélesség:
500 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 11 -90° 504x767 cink-alu bev