OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 14 -90° 154x272 SN060794 - 6040802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - állítható
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040919
Sonepar cikkszám
SN060794
Gyártói cikkszám
6040802
Gyártói típuskód
DFBMV 150 VA4301
Szög:
állítható
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 14 -90° 154x272