OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 16 -90° 304x484 V2A SN060796 - 6040806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - állítható
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196041015
Sonepar cikkszám
SN060796
Gyártói cikkszám
6040806
Gyártói típuskód
DFBMV 300 A2
Szög:
állítható
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 16 -90° 304x484