Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 25 -90° 504x767 V4A SN060805 - 6040830

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - állítható

  • Szélesség - 500 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196041268

Sonepar cikkszám

SN060805

Gyártói cikkszám

6040830

Gyártói típuskód

DFBMV 500 A4

Szög:

állítható

Szélesség:

500 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 25 -90° 504x767