OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 9 -90° 304x484 cink-alu bev SN060809 - 6040786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - állítható
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040834
Sonepar cikkszám
SN060809
Gyártói cikkszám
6040786
Gyártói típuskód
DFBMV 300 DD
Szög:
állítható
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 9 -90° 304x484 cink-alu bev