OBO - Fedél állítható Magic sarokelemh 3 -90° 404x625 szalhorg SN060813 - 6040768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - állítható
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040629
Sonepar cikkszám
SN060813
Gyártói cikkszám
6040768
Gyártói típuskód
DFBMV 400 FS
Szög:
állítható
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állítható Magic sarokelemh 3 -90° 404x625 szalhorg