OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 150 idomhoz B=150mm SN060832 - 7138722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - egyéb
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195930754
Sonepar cikkszám
SN060832
Gyártói cikkszám
7138722
Gyártói típuskód
DFAAM 150 V2A
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 150 idomhoz B=150mm