OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 150 idomhoz B=150mm SN060833 - 7138742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Felület - egyéb
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195930822
Sonepar cikkszám
SN060833
Gyártói cikkszám
7138742
Gyártói típuskód
DFAAM 150 V4A
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B400mm