OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 200 idomhoz B=200mm V2A SN060834 - 7138724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195930761
Sonepar cikkszám
SN060834
Gyártói cikkszám
7138724
Gyártói típuskód
DFAAM 200 A2
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 200 idomhoz B=200mm