Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 300 idomhoz B=300mm V2A SN060836 - 7138726

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195930778

Sonepar cikkszám

SN060836

Gyártói cikkszám

7138726

Gyártói típuskód

DFAAM 300 A2

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 300 idomhoz B=300mm