OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 300 idomhoz B=300mm V4A SN060837 - 7138746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195930846
Sonepar cikkszám
SN060837
Gyártói cikkszám
7138746
Gyártói típuskód
DFAAM 300 A4
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 300 idomhoz B=300mm