Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 400 idomhoz B=400mm V4A SN060839 - 7138748

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195930853

Sonepar cikkszám

SN060839

Gyártói cikkszám

7138748

Gyártói típuskód

DFAAM 400 A4

Szélesség:

400 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 400 idomhoz B=400mm