OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 500 idomhoz B=500mm V2A SN060840 - 7138730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Rögzítés módja - retesz
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195930792
Sonepar cikkszám
SN060840
Gyártói cikkszám
7138730
Gyártói típuskód
DFAAM 500 A2
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 500 idomhoz B=500mm