Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 600 idomhoz B=600mm V4A SN060843 - 7138752

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195930877

Sonepar cikkszám

SN060843

Gyártói cikkszám

7138752

Gyártói típuskód

DFAAM 600 A4

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 600 idomhoz B=600mm