OBO - Fedél beépíthető leágazó idomhoz B50mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104702 - 7132110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687695
Sonepar cikkszám
SX104702
Gyártói cikkszám
7132110
Gyártói típuskód
DFAA 050 FS
Szélesség:
50 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
felfekvő
Fedél beépíthető leágazó idomhoz B50mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346