OBO - Fedél beépíthető leágazóidomhoz lépésálló B200mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103924 - 6049402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 305 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196860760
Sonepar cikkszám
SX103924
Gyártói cikkszám
6049402
Gyártói típuskód
DFAA BKR 200 FS
Szélesség:
305 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Fedél beépíthető leágazóidomhoz lépésálló B200mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346