OBO - Fedél bordázott 80x2000mm átlátszó SN060855 - 6278790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - profilozott
Anyag - műanyag
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196036271
Sonepar cikkszám
SN060855
Gyártói cikkszám
6278790
Gyártói típuskód
GK-OTKKPI
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
profilozott
Anyag:
műanyag
Szín:
színtelen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Fedél bordázott 80x2000mm átlátszó