OBO - Fedél fali lámpa-dobozhoz vakolat alatti 76x42x3 fehér SN060859 - 2003218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Hosszúság - 76 mm
Szélesség - 42 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Mélység - 3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195024132
Sonepar cikkszám
SN060859
Gyártói cikkszám
2003218
Gyártói típuskód
UW AD
Alak:
egyéb
Hosszúság:
76 mm
Szélesség:
42 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
3 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Fedél fali lámpa-dobozhoz vakolat alatti 76x42x3 fehér