OBO - Fedél für Vertikalbogen 90° steigend B400mm V2A SN060883 - 7130911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886365
Sonepar cikkszám
SN060883
Gyártói cikkszám
7130911
Gyártói típuskód
DBV 400 S A2
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél für Vertikalbogen 90° steigend B400mm