Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél, halogénmentes 70x2000 hófehér SN061033 - 6114210

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196450831

Sonepar cikkszám

SN061033

Gyártói cikkszám

6114210

Gyártói típuskód

GKH-OTGRW

Szélesség:

76.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-90 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Fedél, halogénmentes 70x2000 hófehér