OBO - Fedél halogénmentes külső sarok, fényes hófehér SN060884 - 6114230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196450893
Sonepar cikkszám
SN060884
Gyártói cikkszám
6114230
Gyártói típuskód
GKH-OTGARW
Szélesség:
76.5 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Fedél halogénmentes külső sarok, fényes hófehér