OBO - Fedél halogénmentes külső sarok, fényes hófehér SN060885 - 6114250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196450930
Sonepar cikkszám
SN060885
Gyártói cikkszám
6114250
Gyártói típuskód
GKH-OTGFRW
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Fedél halogénmentes külső sarok, fényes hófehér