Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél, halogénmentes Rapid 45-2 2000x45 hófehér SX104721 - 6114162

MásolásMásolás
OBO - Fedél, halogénmentes Rapid 45-2 2000x45 hófehér SX104721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197257538

Sonepar cikkszám

SX104721

Gyártói cikkszám

6114162

Gyártói típuskód

GKH-OT45RW

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Fedél, halogénmentes Rapid 45-2 2000x45 hófehér