OBO - Fedél keresztidomhoz forgóretel RK 150-hez B150mm szalaghorg SN060892 - 7128622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196845651
Sonepar cikkszám
SN060892
Gyártói cikkszám
7128622
Gyártói típuskód
DFK 150 FS
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz forgóretel RK 150-hez B150mm szalaghorg