OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 100 idomhoz B=100mm SN060898 - 7139040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Rögzítés módja - retesz
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931485
Sonepar cikkszám
SN060898
Gyártói cikkszám
7139040
Gyártói típuskód
DFKM 100 V4A
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 100 idomhoz B=100mm