Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 400 idomhoz B=400mm SN060912 - 7139048

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyag - egyéb

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195931522

Sonepar cikkszám

SN060912

Gyártói cikkszám

7139048

Gyártói típuskód

DFKM 400 V4A

Szélesség:

400 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 400 idomhoz B=400mm