OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 400 idomhoz B=400mm SN060911 - 7139028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931454
Sonepar cikkszám
SN060911
Gyártói cikkszám
7139028
Gyártói típuskód
DFKM 400 V2A
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 400 idomhoz B=400mm