OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 500 idomhoz B=500mm SN060916 - 7139050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyagminőség - rozsda- és saválló acél
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931539
Sonepar cikkszám
SN060916
Gyártói cikkszám
7139050
Gyártói típuskód
DFKM 500 V4A
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 500 idomhoz B=500mm