OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 500 idomhoz B=500mm szalaghorg SN060918 - 7138940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931300
Sonepar cikkszám
SN060918
Gyártói cikkszám
7138940
Gyártói típuskód
DFKM 500 FS
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 500 idomhoz B=500mm szalaghorg