OBO - Fedél Rapid 45-2, alumínium 45x2000 hófehér SN060946 - 6112410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196417926
Sonepar cikkszám
SN060946
Gyártói cikkszám
6112410
Gyártói típuskód
GA-OT45RW
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Fedél Rapid 45-2, alumínium 45x2000 hófehér