Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B200mm szalagh SN060948 - 6231900

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196080410

Sonepar cikkszám

SN060948

Gyártói cikkszám

6231900

Gyártói típuskód

WAAD 200 FS

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B200mm szalagh