OBO - Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B300mm szalagh SN060949 - 6231904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196080472
Sonepar cikkszám
SN060949
Gyártói cikkszám
6231904
Gyártói típuskód
WAAD 300 FS
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B300mm szalagh