OBO - Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B400mm szalagh SN060950 - 6231908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196080533
Sonepar cikkszám
SN060950
Gyártói cikkszám
6231908
Gyártói típuskód
WAAD 400 FS
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B400mm szalagh