OBO - Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B500mm szalagh SN060951 - 6231912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196080595
Sonepar cikkszám
SN060951
Gyártói cikkszám
6231912
Gyártói típuskód
WAAD 500 FS
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B500mm szalagh