OBO - Fedél rászer. leágazóidomhoz B300mm cink-alu bevonat SN060956 - 7131454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079316
Sonepar cikkszám
SN060956
Gyártói cikkszám
7131454
Gyártói típuskód
DFAA BKS300 DD
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidomhoz B300mm cink-alu bevonat