Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél rászer. leágazóidomhoz B600mm cink-alu bevonat SN060959 - 7131462

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195079378

Sonepar cikkszám

SN060959

Gyártói cikkszám

7131462

Gyártói típuskód

DFAA BKS600 DD

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidomhoz B600mm cink-alu bevonat