OBO - Fedél rászer. leágazóidomhoz forgóretel B150mm cink-alu bev SN060960 - 7131310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196027484
Sonepar cikkszám
SN060960
Gyártói cikkszám
7131310
Gyártói típuskód
DFAA 150 DD
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidomhoz forgóretel B150mm cink-alu bev