OBO - Fedél rászer. leágazóidomhoz forgóreteszekkel B100mm V2A SN060964 - 7136900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196257058
Sonepar cikkszám
SN060964
Gyártói cikkszám
7136900
Gyártói típuskód
DFAA 100 A2
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágazóidomhoz forgóreteszekkel B100mm