OBO - Fedél rászer. leágidom 110 és 160 rendsz B400mm cink-alu bev SN060973 - 6231930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196080830
Sonepar cikkszám
SN060973
Gyártói cikkszám
6231930
Gyártói típuskód
WAAD 400 DD
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél rászer. leágidom 110 és 160 rendsz B400mm cink-alu bev