Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél RAUDUO Sockell 40x105 9010 hófehér SX104731 - 6132160

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedél RAUDUO Sockell 40x105 9010 hófehér SX104731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 105.3 mm

  • Szín - fehér

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Dekoráció - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196727575

Sonepar cikkszám

SX104731

Gyártói cikkszám

6132160

Gyártói típuskód

RD OT40105 rws

Magasság:

40 mm

Mélység:

105.3 mm

Szín:

fehér

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Dekoráció:

nincs

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Fedél RAUDUO Sockell 40x105 9010 hófehér