OBO - Fedél sima 80x2000mm átlátszó SN060976 - 6278690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196036233
Sonepar cikkszám
SN060976
Gyártói cikkszám
6278690
Gyártói típuskód
GK-OTGO
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
színtelen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Fedél sima 80x2000mm átlátszó