OBO - Fedél T 100-hoz kivágással 2 dugaljhoz 150x116x15 vilszürke IP30 SN060977 - 2007826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Rögzítés módja - csavarozás
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 116 mm
Mélység - 40.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195654582
Sonepar cikkszám
SN060977
Gyártói cikkszám
2007826
Gyártói típuskód
T 100 D MSD2A
Alak:
négyszögletű
Rögzítés módja:
csavarozás
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
40.4 mm
Kivitel:
szerelvényfedő
Szín:
szürke
Csatlakozókábel:
Nem
3-pólusú csatlakozóhüvelyek száma:
0
4-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
5-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
Védettség (IP):
IP30
RAL-szám:
7035
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Fedél T 100-hoz kivágással 2 dugaljhoz 150x116x15 vilszürke