Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél T-idomhoz B300mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104656 - 6239863

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedél T-idomhoz B300mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196882700

Sonepar cikkszám

SX104656

Gyártói cikkszám

6239863

Gyártói típuskód

T D 300 R5 FT

Szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Fedél T-idomhoz B300mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461