Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél T-idomhoz B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104657 - 6239869

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedél T-idomhoz B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196882748

Sonepar cikkszám

SX104657

Gyártói cikkszám

6239869

Gyártói típuskód

T D 600 R5 FT

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Fedél T-idomhoz B600mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461