OBO - Fedél T-idomhoz LT T-leágazáshoz B200mm mer thorg SN060993 - 6239773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196446414
Sonepar cikkszám
SN060993
Gyártói cikkszám
6239773
Gyártói típuskód
T D 200 FT
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-idomhoz LT T-leágazáshoz B200mm mer thorg