OBO - Fedél T-idomhoz LT T-leágazáshoz B300mm mer thorg SN060994 - 6239781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196446476
Sonepar cikkszám
SN060994
Gyártói cikkszám
6239781
Gyártói típuskód
T D 300 FT
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-idomhoz LT T-leágazáshoz B300mm mer thorg